Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06320-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 1008 szénacél, 25PK | CG6MHN 453G74

DEWALT 06320-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: CG6MHN Típus: 06320-PWRKereszthivatkozás: 453G74
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
€121.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás3,095
Megengedett feszültség2730
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza2 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.5 / 8 ben
Fúrófej mérete7 / 8 ben
Meghajtó eszközök46U165
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2 1/2 hüvelyk
Menetmélység1 3 / 16 "
Menetméret5 / 8 "-11
Végső feszültség (font)10,920 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06320-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 25 PK
€121.62 /csomag