A Destaco CPI-GPM-15-18 közelségérzékelő szerelhető forgószerelvényt a márka GR1 sorozatú moduláris fémlemez megfogóival való használatra tervezték, amelyek ideálisak préselési alkalmazásokhoz és robotizált alkatrészkezelési műveletekhez. 360 fokban elforgatható a három tengely mentén a pontos érzékelés érdekében, és lökhárítókra, Venturi-csőre, vákuumgenerátorra, fészekrögzítő konzolokra, adapterekre, közelítéskapcsolókra és kerek lokátorokra szerelhető. Ennek a tartozéknak a dupla csuklós kialakítása lehetővé teszi, hogy egy 1.125 hüvelykes forgó golyóskart egyszerűen és közvetlenül egy 1.5 hüvelykes kerek csőre/gémre szerelhető, így a helyére csúszik anélkül, hogy el kellene távolítania a meglévő alkatrészeket, hogy bármelyik végén elcsúszhasson. Ez a bilincs lineáris kiterjesztést tesz lehetővé a pontos beállítás érdekében. A Destaco CPI-GPM-15-18 közelségérzékelő alumínium konstrukcióval rendelkezik, ezüst bevonattal, hogy kiválóan ellenálljon a környezeti öregedésnek.
Felhasználás:
A Destaco CPI-GPM-15-18 proximity érzékelőre szerelhető forgószerelvény a márka GR1 sorozatú moduláris fémlemez megfogóihoz csatlakozik, lehetővé téve, hogy jól működjenek bélyegzőprés-alkalmazásokban és robotizált alkatrészkezelési műveletekben. A funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható lökhárítókhoz, Venturi-csőhöz, vákuumgenerátorokhoz, fészekra szerelhető konzolokhoz, adapterekhez, közelítéskapcsolókhoz és kerek lokátorokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco CPI-GPM-15-18 közelségérzékelős forgatható szerelvény alumínium konstrukcióval rendelkezik, ezüst bevonattal, hogy kiválóan ellenálljon a környezeti öregedésnek.
- A márka GR1 sorozatú moduláris fémlemez megfogóival együtt használják a préselési alkalmazásokhoz és a robotizált alkatrészkezelési műveletekhez.
- Ennek a tartozéknak a dupla csuklós kialakítása lehetővé teszi, hogy egy 1.125 hüvelykes forgatható golyóskart egyszerűen és közvetlenül egy 1.5 hüvelykes kerek csőre/gémre szerelhető fel.
- Lineáris kiterjesztést kínál a pontos beállítás érdekében.
- A Destaco CPI-GPM-15-18 a három tengely mentén akár 360 fokkal elforgatható és elforgatható a pontos érzékelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco GR1 sorozat: Ezeket a moduláris fémlemez megfogókat a márka CPI-GPM-15-18 közelségérzékelőjével használják a nagy szorítóerő és a gyors nyitás és zárás érdekében. Reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely megtartja az egységeket, ha a légnyomás elveszik.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco CPI-GPM-15-18 közelségérzékelő IP65 besorolású.
Telepítés:
- A Destaco CPI-GPM-15-18 közelségérzékelő dupla csuklós rögzítőnyílású kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi az 1.125 hüvelykes elforgatható gömbkar egyszerű és közvetlenül egy 1.5 hüvelykes kerek csőre / gémre szerelését. Az egység egycsavaros működtetést és biztonságos szögben pozícionáló furatot is kínál a tökéletes fogás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Hogyan érhetek el nagy markolaterőt egy kis megfogóval?
V. Használja a rugóerőt és a rugóterhelésű megfogót a légnyomáserő növelésére.