A Destaco 868 pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Alkalmas gyors rögzítésre ismétlődő gyártási műveleteknél. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Egy levegővel működtetett hengerrel van beépítve, bemeneti porttal a sűrített levegő forráshoz való csatlakoztatáshoz. Ez a pneumatikus nyomógombos bilincs sűrített levegőt használ a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabot a helyén tartsa. A Destaco 868 pneumatikus bilincs zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben, és egy nem elforduló hengerrel érkezik, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe. Beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a pneumatikus bilincs edzett perselyekkel és csapokkal van beépítve minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a hordozható egység teljesen önálló, és csak egyetlen nyomásforrásra van szüksége a nagyobb biztonság érdekében. Az érzékelő készen áll a kerek és a T nyílás stílusú érzékelőkhöz, és U-rúd fogantyúval rendelkezik a karnyújtók sima rögzítéséhez. Akár 4000 font súlyú terhelést is képes kezelni. A Destaco 868 pneumatikus bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, és -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, akár 145 psi hengernyomással.
Felhasználás:
A Destaco 868 pneumatikus lenyomó bilincs különféle alkalmazásokhoz alkalmas, például hegesztéshez, rögzítés ellenőrzéséhez és autóalkatrészek összeszereléséhez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 868 pneumatikus billenőbilincs könnyen módosítható, tömör szorítókarral van felszerelve.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében és mágnesgyűrűs dugattyúval a helyzetérzékeléshez.
- Pontosan megmunkált acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett perselyekkel és forgócsapokkal rendelkeznek.
- Az érzékelőre kész kialakítás akár kerek, akár T-nyílás típusú érzékelőket fogad.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 868 pneumatikus billenőbilincs könnyen módosítható, tömör szorítókarral van felszerelve.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében és mágnesgyűrűs dugattyúval a helyzetérzékeléshez.
- Pontosan megmunkált acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett perselyekkel és forgócsapokkal rendelkeznek.
- Az érzékelőre kész kialakítás akár kerek, akár T-nyílás típusú érzékelőket fogad.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a pneumatikus billenő bilincsek mérése?
V. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincseket kínál többféle változatban, eltérő tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek sűrített levegőt használnak, nem pedig mechanikus erőt a szorítóerő kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák. Működtetésük kettős működésű pneumatikus hengerrel történik.
K. Hogyan működnek a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A billenőbilincsek a munkadarabhoz hatnak, és megfeszítik vagy összenyomják a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabokat álló helyzetben tartsák.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.