A Destaco 868-E pneumatikus billenőbilincs ideális a gyors rögzítéshez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus leszorító bilincs levegővel működtetett hengert alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarab helyben tartására. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ezt a pneumatikus billenőbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, amelynek maximális szorítónyomása 145 psig. A Destaco 868-E pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ez a szorítóegység teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel. Zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. A Destaco 868-E pneumatikus leszorító bilincs az érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, hogy nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 868-E pneumatikus billenőbilincs egy tömör szorítórúddal van beépítve, amely 90 fokos nyitási szöget kínál a könnyű be- és kirakodás érdekében. Továbbá edzett csappal és persellyel van felszerelve minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében.
Jellemzők:
- A Destaco 868-E pneumatikus billenőbilincs beépített áramláskorlátozó mechanizmussal van beépítve, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a kezelő kényelmét.
- Teljesen összeszerelve és használatra készen érkezik.
- A Destaco 868-E pneumatikus nyomógombos bilincs az érzékelő készen áll a T hornyos és kerek érzékelők befogadására.
- A Destaco 868-E pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a pontos helyzetérzékelést.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezt a hosszabbító kábelkészletet és a csatlakozó anyát 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. Ezt a kör alakú reed kapcsolót gyorsleválasztó kábellel a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működteti. LED-del rendelkezik a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is üzemeltethető.
- Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel az egyszerű beállítás érdekében LED-del van felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok között üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 868-E pneumatikus lenyomva tartó billenőzár megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, és biztosítja a jó környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 868-E pneumatikus lenyomó bilincs átmenő rögzítőfuratokkal van ellátva az alapon, amelyek megkönnyítik az egység felületekre való felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.