A Destaco 817-S-LC cserebilincs-szerelvény ideális az elhasználódott Destaco 817-S sorozatú pneumatikus bilincsek helyettesítésére, valamint gyors rögzítésre az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Úgy működik, hogy egy pneumatikus hengert egy billenő mechanizmussal kombinál a munkadarabok rögzítésére és rögzítésére. Ez a pneumatikus bilincs egy levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti csatlakozója a sűrített levegőforráshoz csatlakozik, majd a sűrített levegő felhasználásával szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. Az érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T rés stílusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A bilincs fel van szerelve egy pneumatikus hengerrel kombinált, középen elhelyezett billenőkapcsolóval, hogy egy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, beleértve a rögzítést, a tesztelést, a hegesztést és az autóalkatrészek összeszerelését. A Destaco 817-S-LC bilincsegység zárt kialakítású, szennyezett környezetben történő használatra (MIG és ponthegesztés), és kettős működésű pneumatikus hengerek működtetik, amelyek maximális szorítónyomást hoznak létre 145 psig. A Destaco 817-S-LC pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve a maximális kezelői kényelem érdekében, csökkentve a kéz fáradását. Az egység gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ez a pneumatikus billenőbilincs teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Kettős rögzítési felületet tesz lehetővé a maximális rugalmasság érdekében, és akár 450 font súlyú terhelést is képes kezelni -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Masszív rúdszorító karral rendelkezik a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 817-S-LC egyenes vonalú szorítóbilincs ideális hegesztéshez, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 817-S-LC pneumatikus cserebilincs szerelvény beépített áramláskorlátozást kínál, hogy kiküszöbölje a külső áramlásszabályozás szükségességét.
- A helyzetérzékeléshez mágneses dugattyúgyűrűvel szállítjuk.
- A bilincs akár 145 psig hengernyomást biztosít -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
- Akár 450 font súlyú terhet is képes tartani.
- Masszív rúd stílusú karral rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
- A Destaco 817-S-LC bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a maximális rugalmasság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169 és 8EA-109-1: Ezeket a kerek (810169) vagy T-slot (8EA-109-1) érzékelőket a márka 817-S-LC egyenes vonalú bilincséhez tervezték, nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz .
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 817-S-LC egyenes vonalú bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 817-S-LC egyenes vonalú bilincs menetes furatokkal rendelkezik kettős rögzítési felülettel a biztonságos és optimális rugalmas telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.