A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Alkalmas gyors rögzítésre ismétlődő gyártási műveleteknél. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Egy levegővel működtetett hengerrel van beépítve, bemeneti porttal a sűrített levegő forráshoz való csatlakoztatáshoz. Ez a pneumatikus nyomógombos bilincs sűrített levegőt használ a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabot a helyén tartsa. A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus bilincs zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben, és egy nem elforgatható hengerrel érkezik, amely könnyen keményen beköthető a szerelvényekbe. Beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a pneumatikus bilincs edzett perselyekkel és csapokkal van beépítve minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a hordozható egység teljesen önálló, és csak egyetlen nyomásforrásra van szüksége a nagyobb biztonság érdekében. Az érzékelő készen áll a kerek és T nyílás stílusú érzékelőkhöz, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik a karnyújtók sima rögzítéséhez. A Destaco 375-U-LC csere pneumatikus bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, és -817 és 14 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus leszorító bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, befogás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban és az élelmiszeriparban csomagolóipar.
Jellemzők:
- A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus billenőbilincs könnyen módosítható, U-rúd szorítókarral van felszerelve.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében és mágnesgyűrűs dugattyúval a helyzetérzékeléshez.
- Pontosan megmunkált acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett perselyekkel és forgócsapokkal rendelkeznek.
- Az érzékelőre kész kialakítás akár kerek, akár T-rés stílusú érzékelőket fogad.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezeket a kerek reed kapcsolókat a Destaco 817-U-LC csere pneumatikus billenőbilincshez tervezték, és LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T nyílású reed kapcsolók gyors leválasztó mechanizmussal rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy a T hornyos hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
- Destaco 507107: Ezek a karimás alátétek elegendő terhelést tartanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek az alátétek acélból készültek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus billenőbilincset az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 817-U-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a maximális rugalmasság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártása során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempontok a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza és a szerszám súlya közötti távolságot. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora lesz a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a bilincs alkalmazásához szüksége van.