Függőleges rögzítő bilincsek nyomja a befogókart vagy a csatlakoztatott orsóegységet a munkadarabokhoz egy egyenes fogantyú segítségével, amely merőleges az alapra (reteszelt helyzetben). Ezek a kézi bilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a műveletek során. Destaco 528 sorozat A függőleges rögzítőbilincsek a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgálnak a rögzítések ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz, összeszereléshez és hegesztési műveletekhez. Módosítható, tömör szorítórúddal rendelkeznek, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazási követelményeknek. A Destaco 528-F leszorító bilincs elülső rögzítésű karimatalppal van felszerelve, amely függőleges felületekre szerelhető fel a bilincs elülső oldalán. Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik, edzett acél perselyekkel és forgáspontokkal a nagy igénybevétel érdekében, és minimalizálja a koptató hatások okozta sérüléseket/kopást. Raptor Supplies ezeket az 528-as sorozatú bilincseket is kínálja karimás aljzattal a bilincs vízszintes felületekre történő felszereléséhez.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 528-F függőleges rögzítőbilincs hegesztéshez, szerelvények ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz, összeszereléshez és teszteléshez, valamint közepes és nehéz rögzítési alkalmazásokhoz használható a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 528-F függőleges rögzítőbilincs elülső rögzítő karimalappal van felszerelve a bilincs elülső függőleges felületére történő felszereléshez.
- Nagy teherbírású acél konstrukciója a szilárdság és a tartósság érdekében, és 1000 font maximális tartóképességet biztosít.
- Ez a bilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a változó alkalmazási követelmények kezelésére.
- Egyenes függőleges fogantyúval rendelkezik, amely 177 fokkal elforgatható, így a szorítórudat 180 fokig nyithatja.
- A fogantyú élénk színű (piros) a jobb láthatóság érdekében.
- A bilincs 3.4 hüvelyk hosszú bilincskarral és 2.06 hüvelykes magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
- Ennek a bilincsnek a magassága 2.06 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 3.4 hüvelyk.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 528-F függőleges rögzítőbilincs elülső rögzítő karimalappal van felszerelve a bilincs elülső függőleges felületére történő felszereléshez.
- Nagy teherbírású acél konstrukciója a szilárdság és a tartósság érdekében, és 1000 font maximális tartóképességet biztosít.
- Ez a bilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a változó alkalmazási követelmények kezelésére.
- Egyenes függőleges fogantyúval rendelkezik, amely 177 fokkal elforgatható, így a szorítórudat 180 fokig nyithatja.
- A fogantyú élénk színű (piros) a jobb láthatóság érdekében.
- A bilincs 3.4 hüvelyk hosszú bilincskarral és 2.06 hüvelykes magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
- Ennek a bilincsnek a magassága 2.06 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 3.4 hüvelyk.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 528-F bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincs-változatokat kínál karimás alappal (528) a bilincs vízszintes felületére történő felszereléshez.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek kézzel működtethetők függőleges fogantyúkkal/karokkal, hogy a szorítókarokat vagy a csatlakoztatott orsókat a munkadarabokhoz képest mozgatják, és megakadályozzák azok elmozdulását működés közben a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes bilincsek közötti különbség könnyen észrevehető a bilincsfogantyúk reteszelő helyzetéből. A függőleges bilincsfogantyúk zárt helyzetben függőlegesen vagy merőlegesen helyezkednek el az alapra, míg a vízszintes bilincsek vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkednek el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtett erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a bilincs gyártási folyamata során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy hol kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, az összes Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást és elhasználódást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is kínál kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz.
K. A Destaco bilincsek teherbírásúak emelő és / vagy emelő alkalmazásokhoz?
V. A Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokra tervezték, és csak a szorítókarjukon egy bizonyos maximális súlyig képesek a befogási követelményeket teljesíteni.
K. Szállítja-e a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az ügyfelek igényeinek/alkalmazásainak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.