A Destaco 2027-U vízszintes rögzítőbilincs robusztus felépítésű, fekete oxid bevonattal a tartósság érdekében. A munkadarabokat egy vízszintes fogantyúval tartja a helyén, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a leszorító bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható bilincsekhez, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a vízszintes leszorító bilincs kiváló rögzítési képességet kínál, ami csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. A Destaco 2027-U vízszintes rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ezt a Destaco billenőbilincset köszörülésben, hegesztésben, összeszerelésben, megmunkálásban és fémgyártási alkalmazásokban használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a vízszintes rögzítőbilincs rögzített kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását a munkadarab méretének megfelelően. Egy nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van beépítve a megnövelt szilárdság és a 840 font maximális terhelés elviselésére. Ez a vízszintes leszorító bilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Mivel ez az erő a láncszemek mentén irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre. A Destaco 2027-U vízszintes lenyomó bilincs megnövelt kézi távolsággal rendelkezik a becsípődési pontok csökkentése érdekében, és rögzített fogantyú forgási képessége a sima befogás érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 2027-U vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2027-U vízszintes rögzítőbilincs akár 840 lb terhet is képes megtartani, és ideális könnyű megmunkáláshoz, záráshoz, famegmunkáláshoz és lámpatestek ellenőrzéséhez.
- Ez a szorítóbilincs vízszintes fogantyúval rendelkezik, amely nagyobb távolságot biztosít a munkaterülettől, ezáltal csökkenti a becsípődési pontokat.
- U-alakú rúddal van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű be- és kirakodást, valamint egy karimás aljzattal, amely megkönnyíti a munkaasztalra vagy sík felületre való rögzítést.
- A Destaco 2027-U vízszintes leszorító bilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és az ütések és rezgések elleni ellenállás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 2007208-M: Ezek a csereorsók maximális szorítóerőt biztosítanak, és gyors és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé.
- Destaco 507107: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 2027-U vízszintes rögzítőbilincshez tervezték, hogy lehetővé tegyék a könnyű felszerelést és biztonságos csatlakozást biztosítsanak a vibráció ellen.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 2027-U vízszintes leszorító bilincs olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 2027-U vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik lyukakkal, amelyek lehetővé teszik a munkadarab könnyű és gyors rögzítését a rögzítőlapra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működik a vízszintes nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelzi, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.