Vízszintes rögzítő bilincsek Az alappal párhuzamosan elhelyezett egyenes fogantyúval a rögzítőkart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomják a biztonságos rögzítési művelet érdekében. Ezek a bilincsek alkalmasak a munkadarab ismételt rögzítésére / leválasztására a művelet során. Destaco 2027 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U-alakú szorítórúddal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a különféle orsóegységek beállítását és rögzítését, hogy a munkadarabot mozdulatlanul tartsa, miközben megakadályozza annak kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ezek a bilincsek rögzített fogantyúval rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében, és nagyobb kéztávolsággal rendelkeznek a becsípődési pontok minimalizálása érdekében. A Destaco 2027-UR vízszintes leszorító bilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál a rögzítésellenőrzés, famegmunkálás, könnyű megmunkálás, hegesztés, összeszerelés, tesztelés és zárás során. Ez a kézi bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, és megakadályozza a nagy terhelés alatti hajlítás/törés okozta károsodást. Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlenszerű kinyitását vibráció vagy mozgás miatt. Ez a bilincs Toggle Lock Plus mechanizmus nélküli változatokban is elérhető az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében; fekete, nem tükröződő felülettel (Blackout Series). Raptor Supplies.
Felhasználás:
Ez a Destaco 2027-UR vízszintes rögzítőbilincs famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz, lámpatest-ellenőrzéshez, hegesztéshez, összeszereléshez és teszteléshez használható az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideális olyan szerelvények zárására is, mint a dobok, fedelek, fedelek, valamint kamra- és bejárati ajtók.
Jellemzők:
- A Destaco 2027-UR vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos tartásához.
- Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető, vízszintes felületekre szerelhető, és 840 font maximális tartóképességet biztosít.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás, a tartósság és a kopásállóság érdekében.
- Ez a bilincs 68 fokos szorítórúdnyílást biztosít a fogantyú 70 fokos felfelé mozgatásával.
- Lapos végű ragasztott neoprén orsót használ, hogy csökkentse a befogási nyomokat a kész munkafelületeken.
- Ez az orsó függőlegesen vagy vízszintesen is állítható karimák segítségével, hogy beállítsa a szorítót a munkadarab vastagságának és a szükséges szorítóerőnek megfelelően.
- Könnyen fogható fogantyúja minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszan tartó használat során, és nagyobb távolságot biztosít a kezek számára, hogy csökkentse a becsípődési pontokat.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.32 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.86 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például karimás alátét (507107) a biztonságos rögzítéshez; hossz-, magasság- és szorítókar adapterek a bilincs hosszának és magasságának rugalmas beállításához.
- Raptor Supplies Destaco 2007208-M lapos végű ragasztott neoprén orsót szállít a munkadarabok megtartásához a Destaco 2027-UR bilincsre illesztve.
- A Destaco L-227-4-01 karhosszabbítás megnöveli a kézi bilincs hatótávolságát azáltal, hogy a szorítókarhoz csatlakozik.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2027-UR vízszintes tartóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint gyártják, biztosítva a felhasználók biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 2027-UR szorítóbilincs gyorsan és biztonságosan felszerelhető két pár menetes furat segítségével a karimás alap mindkét oldalán.
- A bilincs szükség esetén egyszerűen eltávolítható, egyszerűen csavarhúzóval lecsavarva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai állnak rendelkezésre a Destaco 2027-UR kézi szorítónak? Raptor Supplies?
V. A Destaco hasonló bilincs-változatokat kínál Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (2027-U) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ha ez a másodlagos zárrendszer nem szükséges. Raptor Supplies BLK (Blackout Series) modellekhez is szállíthatja ezt a bilincset, fekete, nem tükröződő felülettel.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco kézi bilincsek egyes modellekben Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek a bilincs másodlagos reteszelésére, hogy biztosítsák, hogy a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a funkció akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibráló környezetben vannak vagy fel vannak fordítva. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek manuálisan működtethetők, hogy a szorítórudat és az orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák azok elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja az alapra merőlegesen van elrendezve, amikor zárt helyzetben van, míg a vízszintes bilincs vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő jelzi a szorító ideális képességét (a szorítógyártás során mérve), hogy le tudja tartani a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt a futószalagon vagy más ipari alkalmazások során.