Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESCO INDUSTRIES 35395 Dispensing Bottle 4 Ounce Imprinted | AF4PJL 9EE19

DESCO INDUSTRIES 35395 adagoló flakon 4 uncia Lenyomattal

Raktáron
Tétel: AF4PJL Típus: 35395Kereszthivatkozás: 9EE19
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
€71.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás4 oz.
Záró színEzüst
ZáróanyagRozsdamentes acél
Érettségi tartományNem Meghatározott
Szájkeskeny
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Special Features: Acetone

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáró színZáróanyagAlakÁr
DESCO INDUSTRIES 35505 adagolópalack 4 uncia automata | AF3PTN 8AMY7 35505Áttetsző4 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€64.74
DESCO INDUSTRIES 35508 adagolópalack 6 uncia automata | AF3PTP 8AMY8 35508Áttetsző6 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€80.45
DESCO INDUSTRIES 35510 adagolópalack 8 uncia automata | AF3PTQ 8AMY9 35510Áttetsző8 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€84.35
DESCO INDUSTRIES 35703 adagolópalack 6 uncia One Touch | AF3PVF 8ANJ3 35703Áttetsző6 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€78.05
DESCO INDUSTRIES 35704 adagolópalack 8 uncia One Touch | AF3PVG 8ANJ4 35704Áttetsző8 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€81.14
DESCO INDUSTRIES 35312 adagolópalack 8 uncia One Touch | AF3PYE 8APV1 35312Áttetsző8 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€70.13
DESCO INDUSTRIES 35309 adagolópalack 6 uncia One Touch | AF4BUW 8PE95 35309Áttetsző6 oz.EzüstRozsdamentes acélNégyzet€72.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESCO INDUSTRIES 35395 adagoló flakon 4 uncia Lenyomattal
€71.79 /Mértékegység