DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektromos láncos emelő 1100 Lb. 26 láb | AC6JBB 34A038

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektromos láncos emelő 1100 Lb. 26 láb

Raktáron
Tétel: AC6JBB Típus: DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60Kereszthivatkozás: 34A038

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,549.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség2.9
FékDC lemez
Kapacitás1100 font
OsztályozásH4
kuplungTúlterhelés-csúszás
színekKék
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór12–22 láb.
befejezPorbevonat
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza21.5 "
Ház szélessége11 "
Hz60
Lift26 ft.
Emelési sebesség0-26 fpm
Terhelhetőség1000 font
KenésKarbantartásmentes akár 10 évig.
Min. Horgok között16.437 "
Motoros HP0.98
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8425110000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPLelkesítésFeszültségHáz mélységeHáz hosszaÁr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 460/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 font0.314606-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 230/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 font0.312306-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 font0.315756-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60 Elektromos láncos emelő 550 Lb. 26 láb | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 font0.4814606-13 / 16 "16.5 "€3,923.91
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4/1.3 460/60 Elektromos láncos emelő 1100 Lb. 26 láb | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 font0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "€4,571.80
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Elektromos láncos emelő 2200 Lb. 26 láb | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5 / 16 "2.252200 font1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "€5,383.10
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Elektromos láncos emelő 4400 Lb. 26 láb | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 font2.424609-13 / 16 "22.625 "€7,336.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektromos láncos emelő 1100 Lb. 26 láb
€8,549.33 /Mértékegység