DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Elektromos láncos emelő 2200 Lb. 26 láb | AC6HZG 33Z996

DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60 ​​Elektromos láncos emelő 2200 Lb. 26 láb

Raktáron
Tétel: AC6HZG Típus: DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60Kereszthivatkozás: 33Z996

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,383.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség2.25
FékDC lemez
Kapacitás2200 font
OsztályozásH4
kuplungTúlterhelés-csúszás
színekKék
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór12–22 láb.
befejezPorbevonat
Ház mélysége9-13 / 16 "
Ház hossza20 11 / 16 "
Ház szélessége13 11 / 16 "
Hz60
Lift26 ft.
Emelési sebesség16/4 kép / perc
Terhelhetőség2000 font
KenésKarbantartásmentes akár 10 évig.
Min. Horgok között19-5 / 16 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8425110000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPLelkesítésFeszültségHáz mélységeHáz hosszaÁr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 460/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 font0.314606-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 230/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 font0.312306-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 font0.315756-13 / 16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60 Elektromos láncos emelő 550 Lb. 26 láb | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 font0.4814606-13 / 16 "16.5 "€3,923.91
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4/1.3 460/60 Elektromos láncos emelő 1100 Lb. 26 láb | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 font0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "€4,571.80
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Elektromos láncos emelő 4400 Lb. 26 láb | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 font2.424609-13 / 16 "22.625 "€7,336.68
DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 26 láb | AC6JAX 34A034 DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/6014-5 / 16 "3.1275 font0.98148019-11 / 16 "19 11 / 16 "€8,052.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60 ​​Elektromos láncos emelő 2200 Lb. 26 láb
€5,383.10 /Mértékegység