Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELRIN 2XMN1 Rúd Acetál 150 Fehér 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hossz | AC3YKY

DELRIN 2XMN1 rúd, acetál 150 fehér, 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3YKY Modell: 2XMN1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAcetális homopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság11,000 psi
típus150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszSzakítószilárdságtípusÁr
DELRIN 2XMG1 Rúd Acetál 150 Fehér 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJB 2XMG1fehér1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.56
DELRIN 2XMG2 Rúd Acetál 150 Fehér 5/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJC 2XMG2fehér5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.08
DELRIN 2XMG3 rúd acetál 150 fehér 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJD 2XMG3fehér3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.46
DELRIN 2XMG4 Rúd Acetál 150 Fehér 7/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJE 2XMG4fehér7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.13
DELRIN 2XMG5 Rúd Acetál 150 Fehér 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJF 2XMG5fehér1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.98
DELRIN 2XMG6 Rúd Acetál 150 Fehér 9/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJG 2XMG6fehér9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.84
DELRIN 2XMG7 Rúd Acetál 150 Fehér 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJH 2XMG7fehér5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELRIN 2XMN1 rúd, acetál 150 fehér, 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€139.71 /Mértékegység