DELHI U16-4 segédventilátor robbanásbiztos 16 In | AB7KAR 23N606

DELHI U16-4 Utility Fan Explosion-proof 16 In

Raktáron
Cikkszám: AB7KAR Modell: U16-4Kereszthivatkozás: 23N606

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,160.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos hordozható segédventilátor
Légáramlat3151 cfm
erősítők6.6
színekPiros
Mélység17 "
Ingyenes levegő3151 cfm
Magasság19.125 "
HP1/3
Maximális áramlás szabad levegőben3151 cfm
Áramforráselektromos
RPM1725
Méret16 "
Feszültség115V
Szélesség19.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)48.58
Hajó hossza (cm)48.58
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHPMéretFeszültségSzélességÁr
DELHI U18-4 hordozható ventilátor robbanásbiztos 18 In | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€6,124.87
DELHI U20-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 20 hüvelykes | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€9,066.25
DELHI U24-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 24 hüvelykes | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "€10,814.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI U16-4 Utility Fan Explosion-proof 16 In
€6,160.50 /Mértékegység