DELHI U24-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 24 hüvelykes | AB7KAV 23N609

DELHI U24-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7KAV Modell: U24-4HDKereszthivatkozás: 23N609

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,814.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos hordozható segédventilátor
Légáramlat9280 cfm
erősítők19
színekPiros
Mélység17 "
Ingyenes levegő9280 cfm
Magasság26.13 "
HP1.5
Maximális áramlás szabad levegőben9280 cfm
Áramforráselektromos
RPM1725
Méret24 "
Feszültség115 / 230V
Szélesség26.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Hajó magassága (cm)66.36
Hajó hossza (cm)66.36
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHPMéretFeszültségSzélességÁr
DELHI U16-4 segédventilátor robbanásbiztos 16 In | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "€6,160.50
DELHI U18-4 hordozható ventilátor robbanásbiztos 18 In | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€6,124.87
DELHI U20-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 20 hüvelykes | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€9,066.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI U24-4HD hordozható ventilátor robbanásbiztos 24 hüvelykes
€10,814.25 /Mértékegység