ADVANCE TABCO 9-2-36-18R Regaline Mosogató, 2-Cpt., Jobb, 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD7NNM Modell: 9-2-36-18R

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,144.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteNyomtávTételÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24 mosogató csaptelep nélkül, 25 hüvelykes hosszúság | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató142 "25 "€2,827.58
ADVANCE TABCO 9-2-36 mosogató csaptelep nélkül, 44 hüvelykes hosszúság | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató242 "44 "€4,860.62
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 41 hüvelykes hosszúság | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "41 "€2,461.50
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,763.64
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,658.73
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 72 hüvelykes hosszúság | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "72 "€3,199.26
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 53 hüvelykes hosszúság | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Scrollry mosogató243 "53 "€3,615.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-18R Regaline Mosogató, 2-Cpt., Jobb, 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk
€4,144.49 /Mértékegység