DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, Motorral, 100 Free Air CFM, 3/4 LE, 230/460 VAC | CE9YDR 55JM67

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, motorral, 100 Free Air CFM, 3/4 LE, 230/460 VAC

Raktáron
Cikkszám: CE9YDR Modell: DV0006B-MA5Kereszthivatkozás: 55JM67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,746.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
erősítők2.4/1.4
AdóFolyamatos
Ház anyagaBronz
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Be- / kimeneti1 / 4 "
Max. dBA68
Max. Vákuum28 "Hg
Teljes magasság7.48 "
Teljes hossz12.09 "
Teljes szélesség4.25 "
Fázis3
RPM3500
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, motorral, 100 Free Air CFM, 3/4 LE, 230/460 VAC
€3,746.92 /Mértékegység