Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv ultrahangos bevonat vastagságmérő, 0.5-40 Mil | AA9EWL 1CTD2

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv ultrahangos bevonat vastagságmérő, 0.5-40 Mils

Raktáron
Tétel: AA9EWL Modell: PosiTector 200 B/AdvKereszthivatkozás: 1CTD2
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
€5,081.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Pontosság+/- 0.1 millil + 3%
AlapanyagNem fémek, mint például beton, fa és kompozit
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3 láb.
AdattárolásIgen
FelületUSB, soros és infravörös
Mérési tartomány0.5 a 40
típusFejlett elektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

A DeFelsko PosiTector 200 B/Adv vastagságmérőt beton, fa és műanyag bevonatvastagságának mérésére tervezték bevált ultrahangos technológia segítségével.

Jellemzők:

  • Ez egy mérésre kész berendezés, amely nem igényel kalibrálási beállítást.
  • Ez a DeFelsko vastagságmérő 2.8 hüvelykes színes érintőképernyővel és újratervezett billentyűzettel rendelkezik a menüben való gyors navigáció érdekében.
  • IP65 besorolású burkolattal rendelkezik az időjárásálló, vízálló és porálló működéshez.
  • Ez a mérőműszer egy cserélhető PosiTector platformmal van felszerelve a PosiTector szonda egyetlen mérőtesthez való csatlakoztatásához.
  • USB-n, Bluetooth-on és Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatható PosiSoft Mac / PC és okostelefon szoftverhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • DeFelsko 4 Oz Couplant: Ultrahang terjesztésére szolgál a PosiTector 200 B vastagságmérőben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM
  • ISO
  • STDA3

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan nullázhatom le ezt a DeFelsko PosiTector 200 B/Adv vastagságmérőt?

A.

  • Tisztítsa meg a szonda hegyét, miközben a levegőben tartja, és válassza ki a nullát a kalibrációs menüből.
  • A mágneses vagy örvényáram-mérőkkel ellentétben nem szükséges a bevonat nélküli hordozón elvégezni a mérést.

K. Milyen gyakran kell újrakalibrálni a PosiTector szondát?

A.

  • A PosiTector szondák kalibrációs tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely bemutatja a nyomon követhetőséget a NIST / PTB-re, amely minden szondához tartozik.
  • Ezeknek nincs eltarthatósági idejük, így az újrakalibrálási intervallumokat nem lehet az alapján kiszámítani, hogy mennyi ideig voltak a szántóföldön.
  • A legtöbb felhasználó számára az éves újrakalibrálás jó kiindulópont a minőségi programokhoz és az újratanúsítási programokhoz.
  • Javasoljuk, hogy a felhasználók tapasztalataik és munkakörnyezetük alapján állítsák be a kalibrálási intervallumokat.
  • Általában egy éves kalibrálási intervallumot kell követni a műszer üzembe helyezésétől számítva.

Termékváltozatok

TermékekModellMérési tartományÁr
DEFELSKO PosiTector 200 C/Adv Coating Gage Advanced 2-150 Mils | AA9EWN 1CTD4 PosiTector 200 C / Adv2 a 150€5,994.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv ultrahangos bevonat vastagságmérő, 0.5-40 Mils
€5,081.46 /Mértékegység