DBI-SALA 8518580 Confined Space W Inch, 450 lb W Inch Wt Cap, 190 ft Cable Length, Stainless Steel, Manual | CP2TJZ 40D189

DBI-SALA 8518580 Szűk hely W hüvelyk, 450 lb W hüvelyk, Wt sapka, 190 láb kábelhossz, rozsdamentes acél, kézi

Raktáron
Tétel: CP2TJZ Típus: 8518580Kereszthivatkozás: 40D189

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,000.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt űrcsörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.6775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DBI-SALA 8512936 Túlterhelési tengelykapcsoló, alumínium/acél, erőátvitel W hüvelyk | CR2ZBJ 30M995 8512936kuplung€1,700.63
DBI-SALA 8518564 Zárt tér W hüvelyk, 450 Lb W Inch Wt sapka, 60 Ft Kábel Lg, poliészter | CR2ZCF 30N045 8518564Zárt űrcsörlő€7,600.53
DBI-SALA 8518558 Zárt tér W Inch, 450 Lb W Inch Wt Cap, 60 Ft Kábel Lg, Rozsdamentes acél, Manuális | CR2ZCG 30N042 8518558Zárt űrcsörlő€6,925.50
DBI-SALA 8518565 Zárt tér W hüvelyk, 450 Lb W hüvelyk, 60 Ft Kábel Lg, Rozsdamentes acél | CR2ZCH 30N046 8518565Zárt űrcsörlő€7,327.34
DBI-SALA 8518566 Zárt tér W hüvelyk, 450 Lb W Inch Wt sapka, 90 Ft Kábel Lg, Rozsdamentes acél | CR2ZCJ 30N047 8518566Zárt űrcsörlő€7,475.02
DBI-SALA 8102050 Szűk hely W hüvelyk, acél, 350 lb W hüvelyk, Wt sapka, 50 láb kábelhossz, poliészter | CR2ZCK 30M962 8102050Zárt űrcsörlő€5,563.43
DBI-SALA 8518603 Zárt tér W hüvelyk, 450 Lb W Inch Wt sapka, 240 Ft Kábel Lg, acél, kézi | CR2ZCL 30N052 8518603Zárt űrcsörlő€10,584.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 8518580 Szűk hely W hüvelyk, 450 lb W hüvelyk, Wt sapka, 190 láb kábelhossz, rozsdamentes acél, kézi
€9,000.23 /Mértékegység