DBI-SALA 2200400 Vízszintes mentőöv ideiglenes 40 láb hosszúságú AE7HAP 5YGJ9

DBI-SALA 2200400 vízszintes mentőkötél ideiglenes 40 láb hosszúságban

Raktáron
Tétel: AE7HAP Típus: 2200400Kereszthivatkozás: 5YGJ9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,737.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes élvonal
TelepítésIdeiglenes
Hossz40 láb.
Vonal anyagaNejlon
Szakítószilárdság12,000 font
Súly kapacitás310 vagy 420 font
Munkavállalók rendszerenként1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVonal anyagaSúly kapacitásÁr
DBI-SALA 7605060 vízszintes mentőkötél, polietilén vasalat, 1/4 átmérőjű | AC3NTA 2UZT7 7605060Vízszintes élvonal60 láb.Galvanizált acél310 font€3,545.63
DBI-SALA 7600506 Sayfline szintetikus vízszintes életvonal, 310 lb, 11/16 átmérőjű | AD2REM 3TNJ1 7600506Vízszintes élvonal60 láb.Nejlon310 font€1,995.65
DBI-SALA 7603100 vízszintes mentőkötél rendszer, 100 láb hosszúságú, állandó, rögzítési csatlakozók | CP2QPH 30M941 7603100Vízszintes mentőkötél rendszer---€3,923.64
DBI-SALA 7602100 vízszintes mentőkötél rendszer, 100 láb hosszúságú, újrafelhasználható, rögzítési csatlakozók, acél | CP2QPJ 30M938 7602100Vízszintes mentőkötél rendszer---€3,103.07
DBI-SALA 7603140 vízszintes mentőkötél rendszer, 140 láb hosszúságú, újrafelhasználható, rögzítési csatlakozók | CP2QPK 40D074 7603140Vízszintes mentőkötél rendszer---€4,341.56
DBI-SALA 7603160 vízszintes mentőkötél rendszer, 160 láb hosszúságú, állandó, rögzítési csatlakozók | CP2QPL 30M942 7603160Vízszintes mentőkötél rendszer---€4,427.79
DBI-SALA 7600503 vízszintes mentőkötél rendszer, 30 láb hosszúságú, újrafelhasználható, horgonyzós, leköthető | CP2QPM 30M924 7600503Vízszintes mentőkötél rendszer---€1,651.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 2200400 vízszintes mentőkötél ideiglenes 40 láb hosszúságban
€2,737.23 /Mértékegység