Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 1244675 Zsinór 2 lábú poliészter szürke | AD2RDQ 3TNE2

DBI-SALA 1244675 Zsinór 2 lábú poliészter szürke

Raktáron
Tétel: AD2RDQ Típus: 1244675Kereszthivatkozás: 3TNE2
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
€526.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
színekSzürke
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) 5K karabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma2
Szalag szélessége1.875 "
Szakítószilárdság8500 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.854
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzalag szélességeHorgonyhorog kapu nyitásaszínekSzakítószilárdságSúly kapacitásHardver anyagVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseÁr
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 íves zsinór, Flash webhurok, 310 lb kapacitás | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Fekete6000 font310 fontÖtvözött acélNomex, Kevlar (R)rebar€459.41
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 íves vaku zsinór, 100% lekötő, 2 láb | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Fekete6000 font310 fontÖtvözött acélNomex, Kevlar (R)rebar€805.17
DBI-SALA 1244631 Lengéscsillapító íves villanópánt, bepattanó horgok, fekete | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Fekete6000 font310 fontÖtvözött acélNomex, Kevlar (R)rebar€888.77
DBI-SALA 1244632 Lengéscsillapító zsinór, dupla lábú, 100%-os kötözéssel | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Fekete6000 font310 fontAlumíniumNomex, Kevlar (R)rebar€916.32
DBI-SALA 1241460 Zsinór 1 lábú poliészter sárga 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Sárga6000 font310 fontÖtvözött acélPoliészterSnap€167.15
DBI-SALA 1244006 Lengéscsillapító zsinór, poliészter burkolat, bepattanó kampók | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Sárga6000 font310 fontÖtvözött acélPoliészterSnap€132.42
DBI-SALA 1244306 6 Ft lengéscsillapító zsinór, egylábú, sárga | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Sárga8800 font310 fontÖtvözött acélPoliészterSnap€260.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1244675 Zsinór 2 lábú poliészter szürke
€526.80 /Mértékegység