Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

DBI-SALA 1244632 Lengéscsillapító zsinór, dupla lábú, 100%-os kötözéssel | AA2DTG ​​10E655

DBI-SALA 7100302294 1246525 Arc Flash minősítésű lengéscsillapító zsinór, cső alakú heveder, Arc-Flash minősítésű, 2 láb, fekete

Cikkszám: AA2DTG Modell: 7100302294Kereszthivatkozás: 10E655 / 1246525
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

389.922Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása2 1 / 4 "
színekFekete
Meghosszabbított eséshossz9.5 ft.
Hardver anyagAlumínium
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaKevlár, Nomex
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéserebar
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma2
Szalag szélessége2"
Szakítószilárdság6000 lbs.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód6307200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHorgonyhorog kapu nyitásaszínekHardver anyagTételVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusLábak számaÁr
DBI-SALA 1244610 Lengéscsillapító zsinór, ívvillanás, 6 láb hosszúság | AA2DTC 10E651 70128173103 / 4 "FeketeÖtvözött acélÍvbesorolású lengéscsillapító zsinórNomex, Kevlar (R)rebarSnap1181.689€
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 íves zsinór, Flash webhurok, 310 lb kapacitás | AA2DTD 10E652 70128173123 / 4 "FeketeÖtvözött acélLengéscsillapító zsinórNomex, Kevlar (R)rebarWeb hurok1169.403€
DBI-SALA 1244650 Zsinór 1 lábú poliészter szürke | AD2RDP 3TNE1 12446503 / 4 "SzürkeÖtvözött acélLengéscsillapító zsinórPoliészter5K karabinerSnap1117.268€
DBI-SALA 1244675 Zsinór 2 lábú poliészter szürke | AD2RDQ 3TNE2 12446753 / 4 "SzürkeÖtvözött acélLengéscsillapító zsinórPoliészter(2) 5K karabinerSnap2182.118€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7100302294 1246525 Arc Flash minősítésű lengéscsillapító zsinór, cső alakú heveder, Arc-Flash minősítésű, 2 láb, fekete
389.922€ /Mértékegység