Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON VECPF56BLCAG Curved Blade 56 Inch | AH2XKX 30NZ50

DAYTON VECPF56BLCAG Curved Blade 56 Inch

Raktáron
Tétel: AH2XKX Model: VECPF56BLCAGKereszthivatkozás: 30NZ50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCurved Blade 56"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON VECPF56BLCAG Curved Blade 56 Inch
€90.16 /csomag