Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 991219 gumigyűrű külső átmérő 1-3/4 hüvelyk átmérőjű 1-1/2 hüvelyk | AG9ZUR 23TF21

DAYTON 991219 Gumigyűrű külső átmérő 1-3/4 hüvelyk átmérőjű 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AG9ZUR Típus: 991219Kereszthivatkozás: 23TF21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumigyűrű OD 1-3 / 4 ", ID 1-1 / 2"
Illik a márkáhozACME, Dayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 991219 Gumigyűrű külső átmérő 1-3/4 hüvelyk átmérőjű 1-1/2 hüvelyk
€110.57 /Mértékegység