DAYTON 7J675 soros ventilátor szíjhajtás 3359 Cfm | AF3MWZ

DAYTON 7J675 Soros fúvószíjhajtás 3359 Cfm

Raktáron
Tétel: AF3MWZ Modell: 7J675

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,171.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1208
CFM @ 0.000-In. SP3359
CFM @ 0.125-In. SP3299
CFM @ 0.250-In. SP3221
CFM @ 0.375-In. SP3135
CFM @ 0.500-In. SP3040
CFM @ 0.625-In. SP2938
CFM @ 0.750-In. SP2822
CFM @ 1.000-In. SP2559
CFM @ 1.250-In. SP2205
Teljes terhelésű erősítők11.6 / 5.9-5.8
Magasság28 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő13-1 / 4 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)23-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)23-7/8
Max. BHP0.79
Max. Mélység28 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 8 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázisú
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.13-1 / 4 "
Kimeneti magasság23.875 "
Kimeneti szélesség23.875 "
Fázis1
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.7
Sebesség ellenőrzésNem
típusSzíjhajtású centrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő18 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.623
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7J627 Inline ventilátor Szíjhajtás 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Tömített párna blokk1292955----€3,063.57
DAYTON 7J628 Inline ventilátor Szíjhajtás 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Tömített párna blokk14271306----€2,787.73
DAYTON 7J629 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Inline fúvószíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Inline ventilátor Szíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Inline ventilátor Szíjhajtás 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Tömített párna blokk205724322294212519351698€2,986.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J675 Soros fúvószíjhajtás 3359 Cfm
€4,171.77 /Mértékegység