DAYTON 7J598 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MUA

DAYTON 7J598 ventilátor 12 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MUA Modell: 7J598

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,229.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc850
CFM @ 0.125-In. SP2350
CFM @ 0.250-In. SP2240
CFM @ 0.500-In. SP1950
CFM @ 0.750-In. SP1570
CFM @ 1.000-In. SP1110
Ürítési magasság (hüvelyk)13.437
Ürítési szélesség (hüvelyk)8.25
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.2/1.6
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága20.5 "
Ház hossza19.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8.25 "
Hz50/60
Bemeneti átmérő12-1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc970
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP1
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1760
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő12 3 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7J541 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MQN 7J5416075020501B1725Kondenzátor-Start1€1,919.67
DAYTON 7J551 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-fázis3€1,821.10
DAYTON 7J552 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-fázis3€1,909.30
DAYTON 7J553 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-fázis3€1,893.60
DAYTON 7J554 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MRC 7J5546097027502B17253-fázis3€1,789.97
DAYTON 7J558 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Kondenzátor-Start1€1,736.79
DAYTON 7J581 Légfúvó 12 3/4 In | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Kondenzátor-Start1€1,644.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J598 ventilátor 12 3/4 hüvelykes
€2,229.18 /Mértékegység