DAYTON 7J593 Blower 11 1/8 In | AF3MTV

DAYTON 7J593 ventilátor 11 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MTV Modell: 7J593

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,643.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1050
CFM @ 0.125-In. SP1820
CFM @ 0.250-In. SP1720
CFM @ 0.500-In. SP1500
CFM @ 0.750-In. SP1250
CFM @ 1.000-In. SP930
Ürítési magasság (hüvelyk)11.375
Ürítési szélesség (hüvelyk)8.25
Teljes terhelésű erősítők3.4-3.6/1.8
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága17.5 "
Ház hossza16 5 / 16 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8.25 "
Hz50/60
Bemeneti átmérő10-7 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1350
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP1
MotorszigetelésB
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő11 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.145
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7J540 Légfúvó 11 1/8 In | AF3MQM 7J54060105018201B1725Kondenzátor-Start1€1,668.23
DAYTON 7J547 Fúvó 11 1/8 In | AF3MQV 7J54750/6085014303/4B17253-fázis3€1,632.99
DAYTON 7J548 fúvó 11 1/8 In | AF3MQW 7J54850/60105018201B17253-fázis3€1,657.86
DAYTON 7J549 Fúvó 11 1/8 In | AF3MQX 7J54950/60117520601B17253-fázis3€1,652.38
DAYTON 7J550 fúvó 11 1/8 In | AF3MQY 7J55060135023802B17253-fázis3€1,549.13
DAYTON 7J557 ventilátor 11 1/8 In | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Kondenzátor-Start1€1,548.68
DAYTON 7J579 Fúvó 11 1/8 In | AF3MTE 7J5796085014303/4B1725Kondenzátor-Start1€1,534.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J593 ventilátor 11 1/8 hüvelykes
€1,643.92 /Mértékegység