DAYTON 7J570 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MRV

DAYTON 7J570 ventilátor 17 13/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MRV Modell: 7J570

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,652.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc670
CFM @ 0.125-In. SP6680
CFM @ 0.250-In. SP6370
CFM @ 0.500-In. SP5710
CFM @ 0.750-In. SP4780
CFM @ 1.000-In. SP3360
Ürítési magasság (hüvelyk)18.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)16.75
Teljes terhelésű erősítők9.4-8.5/4.2
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága29 1 / 16 "
Ház hossza26.875 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége16.75 "
Hz60
Bemeneti átmérő18-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc670
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP3
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1755
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő17 13 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.2215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPHzMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 7J561 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás€3,249.93
DAYTON 7J567 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F17603-fázis€3,611.16
DAYTON 7J568 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F17503-fázis€3,720.54
DAYTON 7J569 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-fázis€3,339.89
DAYTON 7J585 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás€3,424.25
DAYTON 7J604 Légfúvó 17 13/16 In | AF3 MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-fázis€3,785.49
DAYTON 7J605 Légfúvó 17 13/16 In | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-fázis€3,894.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J570 ventilátor 17 13/16 hüvelykes
€3,652.31 /Mértékegység