DAYTON 7J410 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 208-230/460V | AF3MJW

DAYTON 7J410 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelyk 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AF3MJW Modell: 7J410

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,374.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1041
CFM @ 0.500-In. SP1565
CFM @ 0.625-In. SP1450
CFM tartomány1565-tól 1450-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)6-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)9.187
meghajtó típusaNadrág öv
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők2.2-2.2/1.1
Ház mélysége12-1 / 2 "
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága14.187 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége9.187 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
FelszerelésTöbbpozíciós
Fázis3
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelés nélkül, dupla bemeneti előre görbe, szíjhajtás, meghajtócsomaggal
Feszültség208-220/440
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék szélessége6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.2662
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)Ár
DAYTON 7D609 Légfúvó 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-Labda700---1645-tól 968-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig6-5/16€1,110.27
DAYTON 7HL79 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-Labda690---1295-tól 870-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig6-5/16€1,063.52
DAYTON 7HL80 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Dupla árnyékolt labda690---1295-tól 870-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig6-5/16€1,126.07
DAYTON 7HL81 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Labda917---1365-tól 1190-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,032.98
DAYTON 7HL82 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-Dupla árnyékolt labda917---1365-tól 1190-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,080.69
DAYTON 7HL83 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Labda990---1745-tól 1250-ig @ 0.375-In SP-ig 0.750-In SP-ig6-5/16€1,062.95
DAYTON 7HL84 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelykes 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250Dupla árnyékolt labda990---1745-tól 1250-ig @ 0.375-In SP-ig 0.750-In SP-ig6-5/16€1,471.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J410 ventilátor meghajtó csomaggal 10-1/4 hüvelyk 208-230/460V
€1,374.56 /Mértékegység