DAYTON 7HY59 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 16-1/2 hüvelyk 230/460v | AF3MBM

DAYTON 7HY59 Veszélyes helyen lévő szellőzőnyílás 16-1/2 hüvelyk 230/460v

Raktáron
Tétel: AF3MBM Modell: 7HY59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,867.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes hely Upblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza26 "
Alapszélesség26 "
CFM @ 0.000-In. SP3636
CFM @ 0.125-In. SP3532
CFM @ 0.250-In. SP3426
CFM @ 0.375-In. SP3301
CFM @ 0.500-In. SP3172
CFM @ 0.625-In. SP3036
CFM @ 0.750-In. SP2894
CFM @ 0.875-In. SP2746
CFM @ 1.000-In. SP2583
CFM @ 1.250-In. SP2163
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz50/60
Max. BHP0.79
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők3.0/1.5
Motoros HP3/4
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.28.875 "
Teljes magasság26.375 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 19 19
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM1265
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.7
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.16.8
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő16.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.5175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7HY41 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--€2,661.53
DAYTON 7HY42 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 230/460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
DAYTON 7HY47 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,579.38
DAYTON 7HY48 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,579.08
DAYTON 7HY49 Veszélyes helyen szellőző 14-3 / 4 hüvelykes 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,705.57
DAYTON 7HY50 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,676.63
DAYTON 7HY51 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,806.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HY59 Veszélyes helyen lévő szellőzőnyílás 16-1/2 hüvelyk 230/460v
€2,867.77 /Mértékegység