DAYTON 7HR69 Légfúvó 12 5/8 In | AF3LLL

DAYTON 7HR69 Légfúvó 12 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3LLL Modell: 7HR69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,694.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc750
CFM @ 0.125-In. SP2050
CFM @ 0.250-In. SP1910
CFM @ 0.500-In. SP1524
CFM @ 0.750-In. SP1050
Ürítési magasság (hüvelyk)13.437
Ürítési szélesség (hüvelyk)8.25
Teljes terhelésű erősítők11.6 / 5.9-5.8
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága20.5 "
Ház hossza19.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8.25 "
Hz60
Bemeneti átmérő12-1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc970
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázisú
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis1
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő12 3 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.581
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisForgásÁr
DAYTON 7HR19 fúvó 12 5/8 In | AF3LJG 7 óra 19 óra3/47502050B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,786.93
DAYTON 7HR20 fúvó 12 5/8 In | AF3LJH 7 óra 20 óra18502350B osztály1725Kondenzátor-Start1CW A meghajtó oldala€1,777.73
DAYTON 7HR31 fúvó 12 5/8 In | AF3LJV 7 óra 31 óra1/26501730B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,967.71
DAYTON 7HR32 fúvó 12 5/8 In | AF3LJW 7 óra 32 óra3/47502050B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,842.52
DAYTON 7HR33 fúvó 12 5/8 In | AF3LJX 7 óra 33 óra18502350B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,975.20
DAYTON 7HR34 fúvó 12 5/8 In | AF3LJY 7 óra 34 óra1.59702750B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€2,320.76
DAYTON 7HR38 Légfúvó 12 5/8 In | AF3LKC 7 óra 38 óra1/26501730B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,559.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HR69 Légfúvó 12 5/8 In
€1,694.88 /Mértékegység