DAYTON 7HP81 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3LGR

DAYTON 7HP81 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt

Raktáron
Tétel: AF3LGR Modell: 7HP81

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,979.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc608
CFM @ 0.500-In. SP4665
CFM @ 0.750-In. SP4260
CFM @ 1.000-In. SP3690
dBA @ 5 láb66
Mélység32 "
Ürítési magasság (hüvelyk)19.625
Ürítési szélesség (hüvelyk)14.25
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők15.2 / 8.2-7.6
Magasság37 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret56H
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Fázisegyetlen
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9 7 / 32 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábMélységÁr
DAYTON 7AG82 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "€2,728.17
DAYTON 7AG83 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "€2,559.56
DAYTON 7AG84 ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "€2,543.53
DAYTON 7AG85 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "€2,495.90
DAYTON 7AG86 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "€2,556.58
DAYTON 7AG87 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "€2,906.02
DAYTON 7AG88 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "€2,885.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HP81 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt
€5,979.49 /Mértékegység