DAYTON 7H480 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUR

DAYTON 7H480 csatornafúvó 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUR Modell: 7H480

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,101.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1090
CFM @ 0.000-In. SP5895
CFM @ 0.125-In. SP5741
CFM @ 0.250-In. SP5587
CFM @ 0.375-In. SP5430
CFM @ 0.500-In. SP5253
CFM @ 0.625-In. SP5075
CFM @ 0.750-In. SP4874
CFM @ 1.000-In. SP4452
CFM @ 1.250-In. SP3878
Teljes terhelésű erősítők4.4-4.0/2.0
Magasság32 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő14 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)27 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)27 7 / 8
Max. BHP1.57
Max. Mélység32 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság16 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1118
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Kimeneti magasság27 7 / 8 "
Kimeneti szélesség27 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.3
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.9
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.7505
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 5AV81 csatornafúvó 20 hüvelykes | AE3BFY 5AV81------14-1 / 2 "-€4,840.19
DAYTON 7H466 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€5,999.39
DAYTON 7H467 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€6,235.20
DAYTON 7H478 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€6,082.38
DAYTON 7H479 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€6,048.80
DAYTON 7H481 csatornafúvó 20 hüvelykes | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€6,124.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H480 csatornafúvó 20 hüvelyk
€6,101.00 /Mértékegység