DAYTON 7H174 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KRP

DAYTON 7H174 ventilátor 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KRP Modell: 7H174

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,095.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1425
CFM @ 0.250-In. SP7107
CFM @ 0.500-In. SP6923
CFM @ 0.750-In. SP6728
CFM @ 1.000-In. SP6520
CFM @ 1.250-In. SP6296
CFM @ 1.500-In. SP6054
CFM @ 2.000-In. SP5495
CFM @ 2.500-In. SP4776
CFM @ 3.000-In. SP3600
dBA @ 5 láb72
Mélység42-15 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők8.4/4.2
Magasság40.25 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő21-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.99
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret182T
Motoros HP3
Motor fordulatszám1765
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság21.5 "
Kimeneti szélesség15.875 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10.031 "
Szélesség34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 193.2435
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H146 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€6,676.62
DAYTON 7H172 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T€6,573.33
DAYTON 7H173 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T€6,710.08
DAYTON 7H175 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€7,104.26
DAYTON 7H176 ventilátor 20 hüvelykes | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€7,946.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H174 ventilátor 20 hüvelyk
€7,095.32 /Mértékegység