DAYTON 7DX28 mennyezeti ventilátor kombó 120V magas CFM 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 mennyezeti ventilátor kombó 120V High CFM 9900

Raktáron
Tétel: AJ2KAM Modell: 7DX28

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,360.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti ventilátor kombináció
Amper @ 60 Hz0.5
CsapágyakTartósan kenett labda
Dia Dia.88 "
Penge anyagAlumínium
CFM @ 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Húzórúd kívül Dia.6"
Ventilátor típusKereskedelmi / ipari
Teljes terhelésű erősítők0.5
Magas CFM9900
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti feszültség AC @ 60/50 Hz120
Max. A környezet hőmérséklete.122 fok F
Max. Szerelési magasság7–20 láb.
MotorTeljesen zárt ventilátor hűtött
Szerelési típusZárójel
Kések száma9
Sebességek száma6
Fázis1
MegfordíthatóIgen
RPM88/79/71/64/57/50
RPM @ 50 Hz88/79/71/64/57/50
RPM @ 60 Hz87/83/75/66/61/51
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.455
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fan Watts: 32
    • CFM @ 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Amperek @ 50 Hz: 0.5

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.RPMÁr
DAYTON 7DX29 9 lapátos mennyezeti ventilátor, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/50€1,382.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DX28 mennyezeti ventilátor kombó 120V High CFM 9900
€1,360.05 /Mértékegység