DAYTON 7DX29 9 lapátos mennyezeti ventilátor, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN

DAYTON 7DX29 9 lapátos mennyezeti ventilátor, 32 W, 120 V, 0.5 A

Raktáron
Tétel: AJ2KAN Modell: 7DX29

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,382.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti ventilátor kombináció
Amper @ 60 Hz0.5
CsapágyakTartósan kenett labda
Dia Dia.8'
Penge anyagAlumínium
CFM @ 60 Hz13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152
Húzórúd kívül Dia.6"
Ventilátor típusKereskedelmi / ipari
Teljes terhelésű erősítők0.5
Magas CFM10,500
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti feszültség AC @ 60/50 Hz120
Max. A környezet hőmérséklete.122 fok F
Max. Szerelési magasság7–20 láb.
MotorTeljesen zárt ventilátor hűtött
Szerelési típusZárójel
Kések száma9
Sebességek száma6
Fázis1
MegfordíthatóIgen
RPM76/70/65/60/55/50
RPM @ 50 Hz76/70/65/60/55/50
RPM @ 60 Hz72/67/64/59/54/5
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.9275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országTW

Termék részletek:

    • DAYTON 7DX29 mennyezeti ventilátor irodai, raktári és ipari levegő cirkulációjához
    • A mennyezetre szerelhetők a felső keringéshez, miközben megspórolják a padlóterületet

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.RPMÁr
DAYTON 7DX28 mennyezeti ventilátor kombó 120V magas CFM 9900 | AJ2KAM 7DX2888 "88/79/71/64/57/50€1,360.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DX29 9 lapátos mennyezeti ventilátor, 32 W, 120 V, 0.5 A
€1,382.92 /Mértékegység