DAYTON 7DJ40 Környezeti 30 magas 8900 Cfm 115v | AG7GMM

DAYTON 7DJ40 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG7GMM Modell: 7DJ40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,477.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigh Amb Air Circ, 30 hüvelyk, 8900 cfm, 115 V
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.774
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft202
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.117
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas8900
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1120
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők4.9
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint75dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts350
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.224
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 7DJ39 Környezeti 30 magas 8900 Cfm 115v | AG7GML 7DJ39€1,166.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DJ40 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115V
€1,477.80 /Mértékegység