DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115V | AG7GMJ

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG7GMJ Modell: 7DJ36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,295.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigh Amb Air Circ, 24 hüvelyk, 6400 cfm, 115 V
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.631
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.465
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft150
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.78
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas6400
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075
ŐranyagAcél
Magasság27 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység12.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1120
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők4.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint71dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts250
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMH 7DJ35€983.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115V
€1,295.03 /Mértékegység