DAYTON 7D512 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JRM

DAYTON 7D512 Szellőzőnyílás 11 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3JRM Modell: 7D512

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,015.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza28 1 / 2 "
Alapszélesség28 1 / 2 "
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.125-In. SP2959
CFM @ 0.250-In. SP2804
CFM @ 0.375-In. SP2651
CFM @ 0.500-In. SP2500
CFM @ 0.675-In. SP2330
CFM @ 0.750-In. SP2142
CFM @ 0.875-In. SP1902
CFM @ 1.000-In. SP1585
Ürítés hossza (hüvelyk)11 3 / 8
Ürítési szélesség (hüvelyk)13.375
Fan RPM1090
Szűrőterület (négyzet-Ft.)4 1 / 8
Szűrő magassága (hüvelyk)28 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)22
Szűrőház magassága (hüvelyk)21 1 / 4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)21 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)20 5 / 8
Ház magassága30 "
Ház hossza30 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége52 "
Max. BHP1.24
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyFal vagy tető
Szükséges szűrők száma1
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
típusCentrifugális szíjhajtás
Kerékfurat3 / 4 "
Kerékátmérő11 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.0055
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-In. SPÁr
DAYTON 7D493 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--€3,480.06
DAYTON 7D494 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-€3,440.04
DAYTON 7D495 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.41115€3,391.28
DAYTON 7D496 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.81471€3,407.83
DAYTON 7D497 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQW 7D4971/222932100115/230117.315.91899€3,434.45
DAYTON 7D498 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQX 7D4983/426612485115/230121202324€3,628.84
DAYTON 7D499 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AF3JQY 7D499129592804115/230125242651€3,666.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D512 Szellőzőnyílás 11 1/8 hüvelyk
€4,015.68 /Mértékegység