DAYTON 7CZ32 Festoon System Kit C-Track 50 láb lapos | AF3JCU

DAYTON 7CZ32 Festoon System Kit C-Track 50 láb lapos

Raktáron
Tétel: AF3JCU Modell: 7CZ32

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,553.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon rendszerkészlet
Kábel mérete1.38 x 2.13 "
KábeltípusLakás
Min. Kábel / tömlő szükséges (Ft)75
Kocsik száma9
Teljes hossz50 láb.
Kocsi kapacitása (font)40
típusC-pálya
Kerék futómű átmérője0.94 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.6306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8431491010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusTeljes hossztípusÁr
DAYTON 33N203 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Lakás20 láb.Drótkötél€427.53
DAYTON 33N204 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Lakás40 láb.Drótkötél€530.62
DAYTON 33N205 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Lakás60 láb.Drótkötél€729.58
DAYTON 33N206 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 80 láb | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Lakás80 láb.Drótkötél€900.12
DAYTON 33N207 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GBC 33N2070.490–0.910 ”Round20 láb.Drótkötél€692.31
DAYTON 33N208 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GBD 33N2080.490–0.910 ”Round40 láb.Drótkötél€1,032.88
DAYTON 33N209 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBE 33N2090.490–0.910 ”Round60 láb.Drótkötél€1,022.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CZ32 Festoon System Kit C-Track 50 láb lapos
€1,553.48 /Mértékegység