DAYTON 7CV61 DC hajtóműves motor 90.3 Rpm 24v Tenv | AF3HUP

DAYTON 7CV61 DC hajtóműves motor 90.3 ford./perc 24v Tenv

Raktáron
Tétel: AF3HUP Modell: 7CV61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,302.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők2.40
LáncburkolatÖntött alumínium
Áttétel36:1
SebességtípusSpirál és féreg
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályB
Kulcsméret3/16 "négyzet x 1-1 / 8"
Hossz kevesebb tengely10.25 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték56.2 in.-lb.
MotorkeretNem szabványos
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc90.3
Nincs terhelés RPM90.3
Teljes hossz11.5 "
Túlterhelés157.3 font
Pótkefék23L586
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsAjak típus
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8501314000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CV61 DC hajtóműves motor 90.3 ford./perc 24v Tenv
€1,302.11 /Mértékegység