DAYTON 7CH12 kipufogó ventilátor 115/208-230 Volt | AF3FZQ

DAYTON 7CH12 Kipufogó ventilátor 115/208-230 Volt

Raktáron
Tétel: AF3FZQ Modell: 7CH12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,105.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP16,238
CFM @ 0.125-In. SP14,599
CFM @ 0.250-In. SP12,434
CFM @ 0.375-In. SP6725
Fan RPM491
Keret anyagGalvanikus acél
Teljes terhelésű erősítők18.0 / 9.3-9.0
Magasság42.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.80
Max. Mélység84 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség115 / 208-230
Szélesség90 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 346.1895
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagCsapágyméretCsapágy típusTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. BHPMax. MélységMotorházÁr
DAYTON 7AD67 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BEA 7 Kr. 67Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,170.58
DAYTON 7AD68 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BEB 7 Kr. 68Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Teljesen zárt légterelés€3,406.55
DAYTON 7AD69 Kipufogó szellőző 20 hüvelyk 208-230/460 V | AF3BEC 7 Kr. 69Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,348.80
DAYTON 7AD70 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BED 7 Kr. 70Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,233.13
DAYTON 7AD71 kipufogó szellőző 20 hüvelykes 115 / 208-230 V | AF3BEE 7 Kr. 71Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,126.79
DAYTON 7AD73 kipufogó szellőző 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BEG 7 Kr. 73Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,279.37
DAYTON 7AD74 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BEH 7 Kr. 74Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,316.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CH12 Kipufogó ventilátor 115/208-230 Volt
€7,105.39 /Mértékegység