DAYTON 7AD73 kipufogó szellőző 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BEG

DAYTON 7AD73 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BEG Modell: 7AD73

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,279.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP3357
CFM @ 0.125-In. SP3025
CFM @ 0.250-In. SP2540
CFM @ 0.375-In. SP1752
Fan RPM1039
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
Magasság38 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP0.40
Max. Mélység48 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagCsapágyméretCsapágy típusTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. BHPMax. MélységMotorházÁr
DAYTON 7AD67 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BEA 7 Kr. 67Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,170.58
DAYTON 7AD68 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BEB 7 Kr. 68Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Teljesen zárt légterelés€3,406.55
DAYTON 7AD69 Kipufogó szellőző 20 hüvelyk 208-230/460 V | AF3BEC 7 Kr. 69Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,348.80
DAYTON 7AD70 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BED 7 Kr. 70Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,233.13
DAYTON 7AD71 kipufogó szellőző 20 hüvelykes 115 / 208-230 V | AF3BEE 7 Kr. 71Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,126.79
DAYTON 7AD74 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BEH 7 Kr. 74Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,316.01
DAYTON 7AD75 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BEJ 7 Kr. 75Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk7.6 / 3.7-3.838 "0.6048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,179.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD73 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€3,279.37 /Mértékegység