DAYTON 7C333 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EHR

DAYTON 7C333 Légfúvó 19 1/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EHR Modell: 7C333

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,366.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc2270
CFM @ 10.00-In. SP2020
CFM @ 4.000-In. SP4235
CFM @ 5.000-In. SP3900
CFM @ 6.000-In. SP3575
CFM @ 7.000-In. SP3260
CFM @ 8.000-In. SP2940
CFM @ 9.000-In. SP2560
dBA @ 5 láb84
Ürítési magasság (hüvelyk)11
Ürítési szélesség (hüvelyk)9-1/16
Teljes terhelésű erősítők24.4/12.2
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága29.75 "
Ház hossza28.625 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége9 1 / 16 "
Hz60
Bemeneti átmérő11-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motorkeret215T
Motoros HP10
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1755
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 7 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő19 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.8721
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámFúvó fordulat / percCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7C253 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Nyissa ki a Cseppálló213T7.5€5,860.15
DAYTON 7C257 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFP 7C25717602125-8219.2/9.6Nyissa ki a Cseppálló213T7.5€5,876.81
DAYTON 7C260 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Nyissa ki a Cseppálló215T10€6,397.39
DAYTON 7C261 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Nyissa ki a Cseppálló215T10€6,441.65
DAYTON 7C262 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFT 7C26217702460-8938.0/19.0Nyissa ki a Cseppálló254T15€6,352.49
DAYTON 7C263 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFU 7C26317702590-9038.0/19.0Nyissa ki a Cseppálló254T15€6,282.94
DAYTON 7C264 Légfúvó 19 1/8 In | AF3EFV 7C26417702715-9138.0/19.0Nyissa ki a Cseppálló254T15€6,333.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C333 Légfúvó 19 1/8 In
€6,366.33 /Mértékegység