DAYTON 7AT99 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CVJ

DAYTON 7AT99 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral

Raktáron
Tétel: AF3CVJ Modell: 7AT99

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,938.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda a motorban
Fúvó fordulat / perc3475
CFM @ 1.000-In. SP1127
CFM @ 2.000-In. SP1071
CFM @ 3.000-In. SP1014
CFM @ 4.000-In. SP953
CFM @ 5.000-In. SP888
CFM @ 6.000-In. SP817
CFM @ 7.000-In. SP736
CFM @ 8.000-In. SP638
dBA @ 5 láb90
Mélység17 "
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Teljes terhelésű erősítők8.4-7.6/3.8
Magasság18.88 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motorkeret145T
Motoros HP3
Motor fordulatszám3455
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-1 / 8 "
típusMotorral
Feszültség208-230/460
Kerékfurat1-1 / 8 "
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"
Szélesség18.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.236
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz befejezéseHzBemeneti átmérőÁr
DAYTON 6XWG9 nagynyomású ventilátor 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Sült poliészter-7"€511.50
DAYTON 7AT87 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Szürke poliészter epoxi604"€790.01
DAYTON 7AT88 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Szürke poliészter epoxi604"€850.48
DAYTON 7AT89 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Szürke poliészter epoxi605"€803.57
DAYTON 7AT90 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Szürke poliészter epoxi605"€864.05
DAYTON 7AT92 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Szürke poliészter epoxi605"€970.76
DAYTON 7AT93 közvetlen/hajtású ventilátor 115/208-230 V motorral | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Szürke poliészter epoxi606"€818.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AT99 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral
€1,938.99 /Mértékegység