DAYTON 7AR86 infravörös csőmelegítő Lp 200k | AF3CPN

DAYTON 7AR86 Infravörös csőfűtő Lp 200k

Raktáron
Tétel: AF3CPN Típus: 7AR86

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,055.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInfravörös gázcső melegítő
AC erősítők4.8
BtuH200,000
Gáz típusaLP
Magasság8.5 "
Hz60
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz724 "
Szellőző Dia.4"
Feszültség120
Szélesség18.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Padlóburkolat (67 x 34 láb)
    • Min. Szerelési magasság (18 láb)
    • Sugárzó cső (60 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHHosszÁr
DAYTON 7AR79 infravörös csőmelegítő Lp 150k | AF3CPF 7AR79150,000607 "€3,673.52
DAYTON 7AR81 infravörös csőmelegítő Lp 175k | AF3CPH 7AR81175,000607 "€3,656.15
DAYTON 7AR82 Infravörös csőfűtő Lp 175k | AF3CPJ 7AR82175,000724 "€4,055.44
DAYTON 7AR85 infravörös csőfűtő Lp 200k | AF3CPM 7AR85200,000607 "€3,656.16
DAYTON 7D838 Lp infravörös csőmelegítő 50000 Btuh | AF3JXN 7D83850,000260 "€2,278.85
DAYTON 7D840 Lp infravörös csőmelegítő 75000 Btuh | AF3JXQ 7D84075,000260 "€2,295.07
DAYTON 7D842 Lp infravörös csőfűtő 100000 Btuh | AF3JXT 7D842100,000376 "€2,580.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR86 Infravörös csőfűtő Lp 200k
€4,055.44 /Mértékegység