DAYTON 7AR17 Reversible Fan With Drive Package 208-230/460v | AF3CLP

DAYTON 7AR17 megfordítható ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3CLP Típus: 7AR17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,264.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó / ellátó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Dia. Nyitás szükséges30 In.
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.000-In. SP14,165
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.125-In. SP13,400
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.250-In. SP12,516
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.375-In. SP11,379
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.500-In. SP9727
Fan RPM1300
Magasság34 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.3
Max. Mélység21-1 / 2 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Működési erősítők6.0-5.4/2.7
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Ajánlott befogó őrök1WBU4
Tengely Dia.1"
Sebesség1
típusSzíjhajtás megfordítható
Feszültség208-230/460
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.5155
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámFan RPMMagasságmotor típusaMűködési erősítőkFázisPropeller átm.Tengely Dia.Ár
DAYTON 7AP95 irányváltó ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Osztott fázis6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,614.50
DAYTON 7AP96 irányváltó ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Osztott fázis5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,712.47
DAYTON 7AP97 irányváltó ventilátor meghajtással 208-230/460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-fázis1.5-1.6/0.8330 "1"€2,767.09
DAYTON 7AP98 irányváltó ventilátor meghajtással 208-230/460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-fázis1.1-1.2/0.6330 "1"€2,803.73
DAYTON 7AP99 irányváltó ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230v | AF3CKV 7AP99172582534 "Osztott fázis7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,657.27
DAYTON 7AR00 irányváltó ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Osztott fázis7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,913.96
DAYTON 7AR01 irányváltó ventilátor meghajtással 208-230/460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-fázis2.1-2.2/1.1330 "1"€3,065.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR17 megfordítható ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460v
€3,264.68 /Mértékegység