Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T929 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNH

DAYTON 12T929 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LNH Modell: 12T929
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
€99.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végálláskapcsoló
Működtető hossza5.12 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők15
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.13 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.88 "
IP besorolás65
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés3, 4, 13
Működési erő5.29 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 176 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés480AC / DC
Szélesség3.39 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető hosszaMűködtető stílusMűködési erőUtazásKapcsolatfelvételMélységMagasságÁr
DAYTON 12T906 zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AA4LMH 12T9061-búvárdugattyú8.82-12.35 oz.Maximális előrehaladás 0.4 mm, túlfutás 5.5 mmSPDT1"2.52 "€53.12
DAYTON 12T908 zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AA4LMK 12T9081-búvárdugattyú8.82-12.35 oz.Maximális előrehaladás 0.4 mm, túlfutás 5.5 mmSPDT1"2.97 "€56.35
DAYTON 12T909 zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Forgó kar kar20.12 oz.Maximális előrehaladás 4 mm, túlfutás 6 mmSPDT1"3.7 "€81.70
DAYTON 12T910 zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-búvárdugattyú28.25 oz.Maximális előrehaladás 2 mm, túlfutás 3 mmSPDT1"2.89 "€59.54
DAYTON 12T912 Zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-búvárdugattyú17.64 oz.Maximális előrehaladás 1 mm, túlfutás 3.5 mmSPDT1"3"€71.50
DAYTON 12T914 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Ingatag bot5.29 oz.Maximum utazás előtti 15 fok , utazás felett N/A1NO / 1NC, SPDT1"6.88 "€125.24
DAYTON 12T917 Zárt végálláskapcsoló Felső működtető Spdt AA4LMV 12T9173, 4, 13-búvárdugattyú17.64 oz.Maximális előrehaladás 1 mm, túlfutás 3.5 mmSPDT1"3"€104.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T929 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€99.52 /Mértékegység