A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap hossza: 50.5 " , Alap szélesség: 50.5 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 42 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14,105 , CFM tartomány: 12,446 a 32,495 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 52 " , Teljes magasság: 38 " , propeller átm.: 42 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 275 a 718 , Tengely átm. Nyélvég: 1 1 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem