DAYTON 7A875 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AQD

DAYTON 7A875 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AQD Modell: 7A875

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,736.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza44.75 "
Alapszélesség44.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.36 "
CFM @ 0.000-In. SP13,858
CFM @ 0.125-In. SP11,600
CFM tartomány9954 a 19,211
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM497
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP0.90
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP3/4
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyTető
Összességében Dia.46 "
Teljes magasság33 "
Fázis3
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány357 a 689
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1
Tengely Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.2
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.5645
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.típusCFM @ 0.250-In. SPFan RPMÁr
DAYTON 4YY25 Kipufogónyílás 36 In | AE2QEL 4YY25-----Axiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag--€2,797.56
DAYTON 7A861 Kipufogó nyílás 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal-497€3,702.15
DAYTON 7A862 Kipufogó nyílás 36 In | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal-547€3,866.03
DAYTON 7A863 Kipufogó nyílás 36 In | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal13,659626€4,485.87
DAYTON 7A864 Kipufogó nyílás 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal15,917689€5,185.16
DAYTON 7A876 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal-547€4,170.71
DAYTON 7A877 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal13,659626€4,267.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A875 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk
€3,736.46 /Mértékegység